Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F42010-0000 Tilaa säästävä tyhjiöeksikkaattori 6-3/4 Halkaisija | AF3QGL 8AWA5 / 420100000

BEL-ART - SCIENCEWARE F42010-0000 Tilaa säästävä tyhjiöeksikkaattori 6-3/4 halkaisija

Varastossa
Tuote: AF3QGL Malli: F42010-0000Ristiviite: 8AWA5 / 420100000

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTilansäästäjä tyhjiöeksikaattori
VäriValkoinen (pohja)
Sisällä Dia.6.75 "
MateriaaliPolykarbonaatti (yläosa), polypropeeni (alaosa)
Kokonaiskorkeus8.125 "
Kokonaispituus5.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5085
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F42025-0000 Tilaa säästävä tyhjiöeksikkaattori 10-3/4 Halkaisija | AF4FHL 8UT03 / 42025-0000 F42025-000010.75 "12.125 "9.437 "€226.03
BEL-ART - SCIENCEWARE F42020-0000 Tilaa säästävä tyhjiöeksikkaattori 15-1/2 Halkaisija | AF4KJQ 8ZCA7 / 42020-0000 F42020-000015.5 "10.25 "7.75 "€155.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F42010-0000 Tilaa säästävä tyhjiöeksikkaattori 6-3/4 halkaisija
€109.94 / yksikkö