Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F42020-0000 Tilaa säästävä tyhjiöeksikkaattori 15-1/2 Halkaisija | AF4KJQ 8ZCA7 / 42020-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F42020-0000 Tilaa säästävä tyhjiöeksikkaattori 15-1/2 halkaisija

Varastossa
Tuote: AF4KJQ Malli: F42020-0000Ristiviite: 8ZCA7 / 42020-0000

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€155.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTilansäästäjä tyhjiöeksikaattori
VäriValkoinen (pohja)
Sisällä Dia.15.5 "
MateriaaliPolykarbonaatti (yläosa), polypropeeni (alaosa)
Kokonaiskorkeus10.25 "
Kokonaispituus7.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F42010-0000 Tilaa säästävä tyhjiöeksikkaattori 6-3/4 Halkaisija | AF3QGL 8AWA5 / 420100000 F42010-00006.75 "8.125 "5.875 "€109.94
BEL-ART - SCIENCEWARE F42025-0000 Tilaa säästävä tyhjiöeksikkaattori 10-3/4 Halkaisija | AF4FHL 8UT03 / 42025-0000 F42025-000010.75 "12.125 "9.437 "€226.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F42020-0000 Tilaa säästävä tyhjiöeksikkaattori 15-1/2 halkaisija
€155.31 / yksikkö