Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F37135-0000 Spinvane Sekoitustanko Ptfe Triangular 3ml | AF2TJG 6XPC2 / 371350000

BEL-ART - SCIENCEWARE F37135-0000 Spinvane Sekoitustanko Ptfe kolmiomainen 3 ml

Varastossa
Tuote: AF2TJG Malli: F37135-0000Ristiviite: 6XPC2 / 371350000

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoituspalkki
pinnoitePTFE
VäriValkoinen
MateriaaliPTFE
ShapeKolmion muotoinen
KokoX x 10.4 16.5 9.8 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F37134-0000 Spinvane Sekoitustanko Ptfe Triangular 1ml | AF2TJF 6XPC1 / 371340000 F37134-0000X x 5.6 9.6 4.8 mm€21.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37135-0000 Spinvane Sekoitustanko Ptfe kolmiomainen 3 ml
€23.14 / yksikkö