Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F37130-0038 Spinbar Sekoitustanko Munamuoto 3/8x3/16 | AF2TJA 6XPA5 / 371300038

BEL-ART - SCIENCEWARE F37130-0038 Spinbar Sekoitustanko Munamuoto 3/8x3/16

Varastossa
Tuote: AF2TJA Malli: F37130-0038Ristiviite: 6XPA5 / 371300038
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
€20.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoituspalkki
pinnoitePTFE
VäriValkoinen
MateriaaliPTFE
ShapeMuna
Koko3/8 x 3/16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliShapeKokoHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-0001 Spinbar Sekoitustanko Ptfe Kahdeksankulmainen 1x5/16 | AF2HFL 6TVR6 / 371100001 F37110-0001Kahdeksankulmainen1 x 5/16 "€12.82
BEL-ART - SCIENCEWARE F37111-0218 Spinbar Sekoitustanko Ptfe Kierros 2-1/8x3/8 | AF2HGC 6TVY0 / 371110218 F37111-0218Lieriömäinen2-1/8 x 3/8"€28.76
BEL-ART - SCIENCEWARE F37111-1128 Spinbar Sekoitustanko Ptfe Kierros 1-1/2x3/8 | AF2HGD 6TVY2 / 371111128 F37111-1128Lieriömäinen1-1/2 x 3/8"€23.74
BEL-ART - SCIENCEWARE F37111-2125 Spinbar Sekoitustanko Ptfe Kierros 2-1/2x5/8 | AF2TGD 6XNN8 / 371112125 F37111-2125Lieriömäinen2-1/2 x 5/8"€95.26
BEL-ART - SCIENCEWARE F37130-0002 Spinbar Sekoitustanko Ptfe Munanmuotoinen 2x3/4 | AF2THX 6XPA2 / 371300002 F37130-0002Muna2 x 3/4 "€42.04
BEL-ART - SCIENCEWARE F37130-0003 Spinbar Sekoitustanko Ptfe Munanmuotoinen 3x3/4 | AF2THY 6XPA3 / 371300003 F37130-0003Muna3 x 3/4 "€68.62
BEL-ART - SCIENCEWARE F37130-0034 Spinbar Sekoitustanko Ptfe Eggshape 3/4x3/8 | AF2THZ 6XPA4 / 371300034 F37130-0034Muna3/4 x 3/8 "€23.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37130-0038 Spinbar Sekoitustanko Munamuoto 3/8x3/16
€20.72 / yksikkö