BEL-ART - SCIENCEWARE F24675-1000 Laboratory Liner Labmat Red 20 In x 50 Feet | AF4HAA 8WT93 / 24675-1000

BEL-ART - SCIENCEWARE F24675-1000 Laboratory Liner Labmat Red, 20 tuumaa x 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF4HAA Malli: F24675-1000Cross Ref: 8WT93 / 24675-1000

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€108.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuoraus
VäriOranssi
Pituus50ft.
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0395
Laivan korkeus (cm)46.99
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3920100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F24675-0000 Laboratory Liner Labmat Valkoinen 20 tuumaa x 50 jalkaa | AF4JHY 8YA63 / 24675-0000 F24675-0000Valkoinen€94.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F24675-1000 Laboratory Liner Labmat Red, 20 tuumaa x 50 jalkaa
€108.75 / yksikkö