Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F24675-0000 Laboratory Liner Labmat Valkoinen 20 tuumaa x 50 jalkaa | AF4JHY 8YA63 / 24675-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F24675-0000 Laboratory Liner Labmat Valkoinen 20 tuumaa x 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF4JHY Malli: F24675-0000Ristiviite: 8YA63 / 24675-0000

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuoraus
VäriValkoinen
Pituus50ft.
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0215
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)53.98
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3924901050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F24675-1000 Laboratory Liner Labmat Red 20 In x 50 Feet | AF4HAA 8WT93 / 24675-1000 F24675-1000Oranssi€108.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F24675-0000 Laboratory Liner Labmat Valkoinen 20 tuumaa x 50 jalkaa
€94.72 / yksikkö