EDSAL 85UC-SC postisarja 85 tuuman teräs | AB3UHU 1VF52

EDSAL 85UC-SC-tolppasarja 85 tuumaa terästä

Tuote: AB3UHU Malli: 85UC-SCRistiviite: 1VF52
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€16.83 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPostisarja
Pituus85 "
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)217.42
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Viestien määrä sarjassa (4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EDSAL 85UC-AC -pylvässarja 85 tuumaa | AB3UHR 1VF50 85UC-AC€11.63
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL 85UC-SC-tolppasarja 85 tuumaa terästä
€16.83 / yksikkö