Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F19614-0000 Y Liitin 6mm Piikkipolypropeeni - 12 kpl pakkaus | AC6PVE 35V594 / 196140000

BEL-ART - SCIENCEWARE F19614-0000 Y liitin, 6 mm piikkipolypropeeni - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC6PVE Malli: F19614-0000Ristiviite: 35V594 / 196140000

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY-liitin
Barb koko6mm
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaalipolypropeeni
VäriLuonnollinen
Yhteyden tyyppipiikkilanka
Temp. alue20 astetta 135 astetta C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi3917400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBarb kokoPkg. MääräHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F19616-0000 Y Liitin 9.5 mm polypropeeni - 12 kpl pakkaus | AC6PVF 35V595 / 196160000 F19616-00009.5mm12€86.18
BEL-ART - SCIENCEWARE F19618-0000 Y Liitin 12.7 mm polypropeeni - 12 kpl pakkaus | AC6PVG 35V596 / 196180000 F19618-000012.7mm12€113.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F19614-0000 Y liitin, 6 mm piikkipolypropeeni - 12 kpl pakkaus
€77.65 /pakkaus