Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F18741-0020 Round Rack No-Wire 20mm White | AG9QMH 21TP59 / 18741-0020

BEL-ART - SCIENCEWARE F18741-0020 Round Rack No-Wire 20mm White

Varastossa
Tuote: AG9QMH Malli: F18741-0020Ristiviite: 21TP59 / 18741-0020

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä teline
VäriValkoinen
Korkeus2 4 / 5 "
Materiaalipolypropeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0846
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)24.13
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18741-0020 Round Rack No-Wire 20mm White
€44.49 / yksikkö