BEL-ART - SCIENCEWARE F16956-0002 Hplc Reservoir Secondary Container 10l | AE6ZNH 5WAH3 / 16956-0002

BEL-ART - SCIENCEWARE F16956-0002 HPLC Reservoir Secondary Container 10l

Varastossa
Tuote: AE6ZNH Malli: F16956-0002Ristiviite: 5WAH3 / 16956-0002

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€392.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHPLC-säiliön toissijainen säiliö
VäriValkoinen
Halkaisija10 "
Korkeus12.25 "
Pituus15 "
Materiaalipolyeteeni
Tyyppi10L

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusPituusTyyppiHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F16956-0001 Hplc Reservoir Secondary Container 5l | AE6ZNG 5WAH2 / 16956-0001 F16956-00018.875 "10.25 "8.5 "5L€285.78
BEL-ART - SCIENCEWARE F16956-0003 Hplc Reservoir Secondary Container 20l | AE6ZNJ 5WAH4 / 16956-0003 F16956-000312.63 "13.25 "14 "20L€598.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F16956-0002 HPLC Reservoir Secondary Container 10l
€392.50 / yksikkö