BEL-ART - SCIENCEWARE F16956-0003 Hplc Reservoir Secondary Container 20l | AE6ZNJ 5WAH4 / 16956-0003

BEL-ART - SCIENCEWARE F16956-0003 HPLC Reservoir Secondary Container 20l

Varastossa
Tuote: AE6ZNJ Malli: F16956-0003Ristiviite: 5WAH4 / 16956-0003

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€598.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHPLC-säiliön toissijainen säiliö
VäriValkoinen
Halkaisija12.63 "
Korkeus13.25 "
Pituus14 "
Materiaalipolyeteeni
Tyyppi20L

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusPituusTyyppiHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F16956-0001 Hplc Reservoir Secondary Container 5l | AE6ZNG 5WAH2 / 16956-0001 F16956-00018.875 "10.25 "8.5 "5L€285.78
BEL-ART - SCIENCEWARE F16956-0002 Hplc Reservoir Secondary Container 10l | AE6ZNH 5WAH3 / 16956-0002 F16956-000210 "12.25 "15 "10L€392.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F16956-0003 HPLC Reservoir Secondary Container 20l
€598.43 / yksikkö