Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F16956-0001 Hplc Reservoir Secondary Container 5l | AE6ZNG 5WAH2 / 16956-0001

BEL-ART - SCIENCEWARE F16956-0001 HPLC Reservoir Secondary Container 5l

Varastossa
Tuote: AE6ZNG Malli: F16956-0001Ristiviite: 5WAH2 / 16956-0001

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€257.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHPLC-säiliön toissijainen säiliö
VäriValkoinen
Halkaisija8.875 "
Korkeus10.25 "
Pituus8.5 "
Materiaalipolyeteeni
Tyyppi5L

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.043
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)34.93
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusPituusTyyppiHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F16956-0002 Hplc Reservoir Secondary Container 10l | AE6ZNH 5WAH3 / 16956-0002 F16956-000210 "12.25 "15 "10L€391.18
BEL-ART - SCIENCEWARE F16956-0003 Hplc Reservoir Secondary Container 20l | AE6ZNJ 5WAH4 / 16956-0003 F16956-000312.63 "13.25 "14 "20L€539.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F16956-0001 HPLC Reservoir Secondary Container 5l
€257.70 / yksikkö