Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F14646-0000 Urbanti-suppilo. 100 mm. - 4 kpl pakkaus | AA4LTM 12U040 / 14646-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F14646-0000 Urbanti-suppilo. 100 mm. - 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA4LTM Malli: F14646-0000Ristiviite: 12U040 / 14646-0000

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUrbanti-suppilo
Koko224ml
VäriPoista valinta
Suppilon materiaaliPolymetyylipenteeni
Suppilo Max OD4.40 "
Kanavan yläosan tunnus100mm
Kokonaiskorkeus7.58 "
Varren pituus108mm
Varsi OD10mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: sisäiset helikoidikylkit

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F14646-0000 Urbanti-suppilo. 100 mm. - 4 kpl pakkaus
€44.24 /pakkaus