WHEATON WPSFC2000 Pullokiinnike Polypropeeni 2000mL | AG9DBU 19KZ46

WHEATON WPSFC2000 pullopuristin polypropeenia 2000 ml

Varastossa
Tuote: AG9DBU Malli: WPSFC2000Ristiviite: 19KZ46

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€165.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullon kiinnitin
Materiaalipolypropeeni
Max. kapasiteetti2000mL
Max. Korkeus1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)53.34
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. kapasiteettiHinta
WHEATON WPSFC1000 Pullonkiinnitin polypropyleeni 1000mL | AG9DBV 19KZ47 WPSFC10001000mL€165.90
WHEATON WPSFC0500 Pullopihdit polypropeenia 500 ml | AG9DBW 19KZ48 WPSFC0500500mL€141.57
WHEATON WPSFC0125 Pullopihdit polypropeenia 125 ml | AG9DBX 19KZ50 WPSFC0125125mL€118.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON WPSFC2000 pullopuristin polypropeenia 2000 ml
€165.28 / yksikkö