Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 3LZ12 -kiinnitysletku 3/4 tuuman koko | AD2ALU

APPROVED VENDOR 3LZ12 puristinletku 3/4 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AD2ALU Malli: 3LZ12

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun päätypuristin
Letku sisäpuolella Dia.3 / 4 "
Maks. Letku ulkopuolella Dia. (Sisään.)1-9/32
Min. Letku ulkopuolella Dia. (Sisään.)1-5/32
Vääntömomentti21 jalka-puntaa
Tyyppi2-pultti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LZ09 -kiinnitysletku 3/4 tuuman koko | AD2ALQ 3LZ09€11.26
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LZ11 -kiinnitysletku 3/4 tuuman koko | AD2ALT 3LZ11€11.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ12 puristinletku 3/4 tuuman koko
€10.57 / yksikkö