Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXAIR 110354SS Välilevysarja ruostumatonta terästä AE9GCU: lle | AE9GCW 6JJN0

EXAIR 110354SS Välilevysarja ruostumatonta terästä AE9GCU:lle

Varastossa
Tuote: AE9GCW Malli: 110354SSRistiviite: 6JJN0

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€329.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVälilevy
TyyppiRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8467920090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EXAIR 110303SS Välilevysarja ruostumatonta terästä AD8NCK: lle - 3 kpl pakkaus | AD8NHP 4LCU5 110303SS€96.46
EXAIR 110306SS Välilevysarja ruostumatonta terästä AD8NCP: lle - 3 kpl pakkaus | AD8NHR 4LCU7 110306SS€100.68
EXAIR 110309SS Välilevysarja ruostumatonta terästä AD8NCU: lle - 3 kpl pakkaus | AD8NHU 4LCU9 110309SS€114.40
EXAIR 110312SS Välilevysarja ruostumatonta terästä AD8NCY: lle - 3 kpl pakkaus | AD8NHW 4LCV2 110312SS€132.72
EXAIR 110318SS Välilevysarja ruostumatonta terästä AD8NDC: lle - 3 kpl pakkaus | AD8NHY 4LCV4 110318SS€172.45
EXAIR 110324SS Välilevysarja ruostumatonta terästä AD8NDG: lle - 3 kpl pakkaus | AD8NJA 4LCV6 110324SS€192.20
EXAIR 110330SS Välilevysarja ruostumatonta terästä AD8NDL: lle - 3 kpl pakkaus | AD8NJC 4LCV8 110330SS€225.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXAIR 110354SS Välilevysarja ruostumatonta terästä AE9GCU:lle
€329.52 / yksikkö