BEL-ART - SCIENCEWARE F11846-0025 Carboy 2.5 gallonaa | AH9ZBA 46C799 / 11846-0025

BEL-ART - SCIENCEWARE F11846-0025 Carboy 2.5 gallonaa

Varastossa
Tuote: AH9ZBA Malli: F11846-0025Ristiviite: 46C799 / 11846-0025

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€271.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarboy
autoklavoitavaKyllä
korinvärisetValkoinen
Rungon materiaalipolypropeeni
KehotyyppiLäpikuultava
Koko2.6 gal.
Sulkumateriaalipolypropeeni
Kahva tyyliKiinteä lapa
Korkeus15.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.845
Laivan korkeus (cm)42.16
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)28.19
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää Spigot: Kyllä
    • Labware korkeus - metrinen: 38.7cm

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikorinvärisetKokoKorkeuseräsuuRuuvin suljinkokoPkg. MääräHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F10631-0007 Pullo kapea 16 unssin polypropeeni - 12 kpl pakkaus | AC6PVW 35V618 / 106310007 F10631-0007Luonnollinen16 oz.-PulloKapea28mm12€148.17
BEL-ART - SCIENCEWARE F10631-0008 Pullo kapea 32 unssin polypropeeni - 6 kpl pakkaus | AC6PVX 35V619 / 106310008 F10631-0008Luonnollinen32 oz.-PulloKapea38mm6€123.53
BEL-ART - SCIENCEWARE F10632-0005 Pullonleveä 4 unssin polypropeenia - 12 kpl pakkaus | AC6PWA 35V624 / 106320005 F10632-0005Luonnollinen4 oz.-PulloLeveä38mm12€83.13
BEL-ART - SCIENCEWARE F10632-0007 Pullo leveä 16 unssia polypropeenia - 12 kpl pakkaus | AC6PWB 35V626 / 106320007 F10632-0007Luonnollinen16 oz.-PulloLeveä53mm12€151.59
BEL-ART - SCIENCEWARE F10632-0008 Pullo leveä 32 unssia polypropeenia - 6 kpl pakkaus | AC6PWC 35V627 / 106320008 F10632-0008Luonnollinen32 oz.-PulloLeveä53mm6€145.52
BEL-ART - SCIENCEWARE F11846-0050 Carboy 5 gallona Sisältää tapin | AH9ZBB 46C801 / 11846-0050 F11846-0050Valkoinen5 gal.21 "Carboy--1€321.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F11846-0025 Carboy 2.5 gallonaa
€271.43 / yksikkö