Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F10632-0005 Pullonleveä 4 unssin polypropeenia - 12 kpl pakkaus | AC6PWA 35V624 / 106320005

BEL-ART - SCIENCEWARE F10632-0005 Pullonleveä 4 unssin polypropeenia - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC6PWA Malli: F10632-0005Ristiviite: 35V624 / 106320005

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullo
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetLuonnollinen
Rungon materiaalipolypropeeni
Koko4 oz.
SulkemisväriLuonnollinen
Sulkumateriaalipolypropeeni
ValmistumisalueEi määritelty
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko38mm
MuotoPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2745
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi3923300000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: FDA-yhteensopiva materiaali, autoklaavissa

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikorinvärisetKokoKorkeuseräsuuRuuvin suljinkokoPkg. MääräHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F10631-0007 Pullo kapea 16 unssin polypropeeni - 12 kpl pakkaus | AC6PVW 35V618 / 106310007 F10631-0007Luonnollinen16 oz.-PulloKapea28mm12€148.17
BEL-ART - SCIENCEWARE F10631-0008 Pullo kapea 32 unssin polypropeeni - 6 kpl pakkaus | AC6PVX 35V619 / 106310008 F10631-0008Luonnollinen32 oz.-PulloKapea38mm6€123.53
BEL-ART - SCIENCEWARE F10632-0007 Pullo leveä 16 unssia polypropeenia - 12 kpl pakkaus | AC6PWB 35V626 / 106320007 F10632-0007Luonnollinen16 oz.-PulloLeveä53mm12€151.59
BEL-ART - SCIENCEWARE F10632-0008 Pullo leveä 32 unssia polypropeenia - 6 kpl pakkaus | AC6PWC 35V627 / 106320008 F10632-0008Luonnollinen32 oz.-PulloLeveä53mm6€145.52
BEL-ART - SCIENCEWARE F11846-0025 Carboy 2.5 gallonaa | AH9ZBA 46C799 / 11846-0025 F11846-0025Valkoinen2.6 gal.15.25 "Carboy--1€271.43
BEL-ART - SCIENCEWARE F11846-0050 Carboy 5 gallona Sisältää tapin | AH9ZBB 46C801 / 11846-0050 F11846-0050Valkoinen5 gal.21 "Carboy--1€321.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F10632-0005 Pullonleveä 4 unssin polypropeenia - 12 kpl pakkaus
€83.13 /pakkaus