BEL-ART - SCIENCEWARE F11846-0050 Carboy 5 gallona Sisältää tapin | AH9ZBB 46C801 / 11846-0050

BEL-ART - SCIENCEWARE F11846-0050 Carboy 5 gallona Sisältää tapin

Varastossa
Tuote: AH9ZBB Malli: F11846-0050Ristiviite: 46C801 / 11846-0050

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€321.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarboy
autoklavoitavaKyllä
korinvärisetValkoinen
Rungon materiaalipolypropeeni
KehotyyppiLäpikuultava
Koko5 gal.
Sulkumateriaalipolypropeeni
Kahva tyyliKiinteä lapa
Korkeus21 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5875
Laivan korkeus (cm)56.9
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)31.24
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää Spigot: Ei
    • Labware korkeus - metrinen: 53.3cm

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikorinvärisetKokoKorkeuseräsuuRuuvin suljinkokoPkg. MääräHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F10631-0007 Pullo kapea 16 unssin polypropeeni - 12 kpl pakkaus | AC6PVW 35V618 / 106310007 F10631-0007Luonnollinen16 oz.-PulloKapea28mm12€148.17
BEL-ART - SCIENCEWARE F10631-0008 Pullo kapea 32 unssin polypropeeni - 6 kpl pakkaus | AC6PVX 35V619 / 106310008 F10631-0008Luonnollinen32 oz.-PulloKapea38mm6€123.53
BEL-ART - SCIENCEWARE F10632-0005 Pullonleveä 4 unssin polypropeenia - 12 kpl pakkaus | AC6PWA 35V624 / 106320005 F10632-0005Luonnollinen4 oz.-PulloLeveä38mm12€83.13
BEL-ART - SCIENCEWARE F10632-0007 Pullo leveä 16 unssia polypropeenia - 12 kpl pakkaus | AC6PWB 35V626 / 106320007 F10632-0007Luonnollinen16 oz.-PulloLeveä53mm12€151.59
BEL-ART - SCIENCEWARE F10632-0008 Pullo leveä 32 unssia polypropeenia - 6 kpl pakkaus | AC6PWC 35V627 / 106320008 F10632-0008Luonnollinen32 oz.-PulloLeveä53mm6€145.52
BEL-ART - SCIENCEWARE F11846-0025 Carboy 2.5 gallonaa | AH9ZBA 46C799 / 11846-0025 F11846-0025Valkoinen2.6 gal.15.25 "Carboy--1€271.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F11846-0050 Carboy 5 gallona Sisältää tapin
€321.79 / yksikkö