BEL-ART - SCIENCEWARE 80016-0199 Pulloteline 8 osaa polyeteeni | AF6BLU 9W297

BEL-ART - SCIENCEWARE 80016-0199 Pullonteline, 8-osainen polyeteeni

Varastossa
Tuote: AF6BLU Malli: 80016-0199Ristiviite: 9W297

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€841.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulloteline
Syvyys6"
Korkeus3.25 "
OmistaaPullo
Aikavälien lukumäärä8
TyyppiKevyt
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.015
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)39.62
Laivan leveys (cm)40.39
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE 80016-0198 Pulloteline 6 osaa polyeteeniä | AF6CBY 9WGH3 80016-01984.5 "3.38 "€280.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE 80016-0199 Pullonteline, 8-osainen polyeteeni
€841.34 / yksikkö