BEL-ART - SCIENCEWARE 80016-0198 Pulloteline 6 osaa polyeteeniä | AF6CBY 9WGH3

BEL-ART - SCIENCEWARE 80016-0198 Pullonteline, 6-osainen polyeteeni

Varastossa
Tuote: AF6CBY Malli: 80016-0198Ristiviite: 9WGH3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€401.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulloteline
VäriValkoinen
Syvyys6"
Korkeus4.5 "
OmistaaPullo
Materiaalipolyeteeni
Osastojen lukumäärä6
Aikavälien lukumäärä6
TyyppiKevyt
Leveys3.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8575
Laivan korkeus (cm)21.34
Laivan pituus (cm)39.62
Laivan leveys (cm)40.13
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE 80016-0199 Pulloteline 8 osaa polyeteeni | AF6BLU 9W297 80016-01993.25 "3.25 "€841.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE 80016-0198 Pullonteline, 6-osainen polyeteeni
€401.84 / yksikkö