Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F37187-0000 Spinbox Sekoitustanko Ptfe valikoima 13/kpl | AF2KLV 6UPK1 / 371870000

BEL-ART - SCIENCEWARE F37187-0000 Spinbox Sekoitustanko Ptfe valikoima 13/kpl

Varastossa
Tuote: AF2KLV Malli: F37187-0000Ristiviite: 6UPK1 / 371870000

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€399.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoituspalkki
pinnoitePTFE
VäriValkoinen
MateriaaliPTFE
MuotoMuna

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)18.42
Laivan leveys (cm)9.53
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMuotoPkg. MääräHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F37180-0000 Spinbox Sekoitustanko Ptfe valikoima 16/kpl | AF2KLT 6UPJ5 / 371800000 F37180-0000Kahdeksankulmainen16€244.28
BEL-ART - SCIENCEWARE F37182-0000 Spinbox Sekoitustanko Ptfe valikoima 12/kpl | AF2KLU 6UPJ6 / 371820000 F37182-0000Kahdeksankulmainen12€217.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37187-0000 Spinbox Sekoitustanko Ptfe valikoima 13/kpl
€399.71 /pakkaus