Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DUCTMATE GRECP7GA26 Kanavaliittimen päätykansi 7 tuumaa | AF2AFL 6PGE6

DUCTMATE GRECP7GA26 kanavaliittimen päätykappale 7 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2AFL Malli: GRECP7GA26Ristiviite: 6PGE6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennus
pinnoiteSinkitty
Halkaisija7"
Kanavan koko7"
Mitata26
Korkeus2"
Tulohalkaisija7"
MateriaaliTeräs
Poistohalkaisija.7"
Paineluokitus3 "WG
TyyppiPäätykappale
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2385
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Esisuljettu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKanavan kokoMitataTulohalkaisijaPoistohalkaisija.LeveysHinta
DUCTMATE GRECP5GA26 Kanavaliittimen päätytulppa 5 tuumaa | AF2AFK 6PGE5 GRECP5GA265"5"265"5"5"€10.32
DUCTMATE GRECP9GA26 Kanavaliittimen päätykansi 9 tuumaa AF2AFM 6PGE7 GRECP9GA269"9"269"9"9"€15.55
DUCTMATE GRECP5GA24 Kanavaliittimen päätytulppa 5 tuumaa | AF2AFN 6PGE8 GRECP5GA245"5"245"5"5"€16.67
DUCTMATE GRECP7GA24 Kanavaliittimen päätykansi 7 tuumaa | AF2AFP 6PGE9 GRECP7GA247"7"247"7"7"€15.65
DUCTMATE GRECP9GA24 Kanavaliittimen päätytulppa 9 tuumaa | AF2CUX 6RFY5 GRECP9GA249"9"249"9"9"€21.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUCTMATE GRECP7GA26 kanavaliittimen päätykappale 7 tuumaa
€11.24 / yksikkö