Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U12353.062.0002 kuusiolukkomutteri hiiliteräs 5/8-18, 10PK | AB8UWU 29DU72

APPROVED VENDOR U12353.062.0002 kuusiolukkomutteri hiiliteräs 5/8-18, 10PK

Varastossa
Tuote: AB8UWU Malli: U12353.062.0002Ristiviite: 29DU72

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliHiiliteräs
VerrattavissaOminaisuusluokka 8.8
Dia / kierteen koko5 / 8 "-18
Suorittaa loppuunsinkki
Luokka5
Korkeus0.765 "
MateriaaliHiiliteräs
MutteriNailonistukka
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
TyyppiNylon-insertillä
Leveys15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3771
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U12353.062.0002 kuusiolukkomutteri hiiliteräs 5/8-18, 10PK
€8.65 /pakkaus