BEL-ART - SCIENCEWARE H36904-0000 Sampler Scoop 4 unssia valkoista polystyreeniä - 100 kpl pakkaus | AE2NED 4YMR9 / 36904-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H36904-0000 näytteenottokauha, 4 unssia valkoista polystyreeniä – 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE2NED Malli: H36904-0000Ristiviite: 4YMR9 / 36904-0000

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€301.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSteriili näytteenottokauha
Kulhon koko1"x 3-1/2"X13/4"
Koko125 ml / 4 oz.
VäriValkoinen
kahvan pituus5.187 "
MateriaaliPolystyreeni
Kokonaispituus8 11 / 16 "
kokonaisleveys1"
Tyyppisteriili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9925
Laivan korkeus (cm)34.04
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)37.59
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhon kokoKokoVärikahvan pituusKokonaispituuskokonaisleveysPkg. MääräHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE H36906-0000 Scoop polystyreeni 250 Ml 100 Pk | AF3QEJ 8AV24 / 36906-0000 H36906-000051X127X51mm (2X5X2")250 ml / 8 oz.Valkoinen2.5 "7.5 "2"100€390.44
BEL-ART - SCIENCEWARE H36902-2002 steriili kauha punainen - 100 kpl pakkaus | AF3RJM 8CJ25 / 36902-2002 H36902-200225X76X38mm (1X3X1 1/2")60ml (2oz)punainen5"8"1"100€278.71
BEL-ART - SCIENCEWARE H36902-0000 Scoop Steriili Polypropeeni 60ml - Pakkaus 100 | AF4NLK 9DLM2 / 36902-0000 H36902-000025X76X38mm (1X3X1 1/2")60 ml / 2 oz.Valkoinen5"8"1"100€248.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H36904-0000 näytteenottokauha, 4 unssia valkoista polystyreeniä – 100 kpl pakkaus
€301.74 /pakkaus