Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA B7.51601803.BO.IAR Kierretanko B7 Mustaoksidi 5/16-18x3 jalkaa | AA2LKG 10P716

APPROVED VENDOR B7.51601803.BO.IAR kierretanko B7 Black Oxide 5/16-18x3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA2LKG Malli: B7.51601803.BO.IARRistiviite: 10P716

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliB7 seosterästä
Kokonaispituus3ft.
Rockwellin kovuusC26 - C32
Vetolujuus125,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko5 / 16-18
KiertyyppiUNC
Tuottovahvuus45,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.38
Laivan korkeus (cm)0.8
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)0.8
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR B7.51601803.BO.IAR kierretanko B7 Black Oxide 5/16-18x3 jalkaa
€14.70 / yksikkö