BEL-ART - SCIENCEWARE H36902-2002 steriili kauha punainen - 100 kpl pakkaus | AF3RJM 8CJ25 / 36902-2002

BEL-ART - SCIENCEWARE H36902-2002 steriili kauha punainen - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF3RJM Malli: H36902-2002Cross Ref: 8CJ25 / 36902-2002

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€276.64 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSteriili näytteenottokauha
Kulhon koko25X76X38mm (1X3X1 1/2")
Koko60ml (2oz)
Väripunainen
kahvan pituus5"
MateriaaliPolystyreeni
Kokonaispituus8"
kokonaisleveys1"
Tyyppisteriili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9125
Laivan korkeus (cm)27.31
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhon kokoKokoVärikahvan pituusKokonaispituuskokonaisleveysPkg. MääräHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE H36904-0000 Sampler Scoop 4 unssia valkoista polystyreeniä - 100 kpl pakkaus | AE2NED 4YMR9 / 36904-0000 H36904-00001"x 3-1/2"X13/4"125 ml / 4 oz.Valkoinen5.187 "8 11 / 16 "1"100€299.49
BEL-ART - SCIENCEWARE H36906-0000 Scoop polystyreeni 250 Ml 100 Pk | AF3QEJ 8AV24 / 36906-0000 H36906-000051X127X51mm (2X5X2")250 ml / 8 oz.Valkoinen2.5 "7.5 "2"100€390.44
BEL-ART - SCIENCEWARE H36902-0000 Scoop Steriili Polypropeeni 60ml - Pakkaus 100 | AF4NLK 9DLM2 / 36902-0000 H36902-000025X76X38mm (1X3X1 1/2")60 ml / 2 oz.Valkoinen5"8"1"100€248.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H36902-2002 steriili kauha punainen - 100 kpl pakkaus
€276.64 /pakkaus