Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE H36819-0000 Kaavin polystyreeni Bel-art | AF4XDK 9NNN2 / 36819-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H36819-0000 Kaavin polystyreeni Bel-art

Varastossa
Tuote: AF4XDK Malli: H36819-0000Ristiviite: 9NNN2 / 36819-0000

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaltanreunan kaavin
VäriValkoinen
MateriaaliPolystyreeni
Kokonaispituus9.125 "
TyyppiTaltta, jäykkä kaavin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H36819-0000 Kaavin polystyreeni Bel-art
€60.80 / yksikkö