BEL-ART - SCIENCEWARE F24987-0000 Säilytyslokero 10-3/4 tuumaa pituus 6-3/4 tuumaa leveys | AG9QPV 21TT72 / 24987-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F24987-0000 Säilytyslokero 10-3/4 tuumaa pituus 6-3/4 tuumaa leveä

Varastossa
Tuote: AG9QPV Malli: F24987-0000Ristiviite: 21TT72 / 24987-0000

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€650.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyslokero
VäriPoista valinta
Korkeus7.75 "
Pituus10.75 "
MateriaaliAkryyli
TyyppiBeta-turvallinen akryyli
Leveys6.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.24
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)51.05
Laivan leveys (cm)27.43
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusTyyppiLeveysHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F18669-0001 Säilytyslaatikko Valkoinen kirkkaalla etupuolella | AG9QPN 21TT47 / 18669-0001 F18669-0001Valkoinen, selkeä etuosa7"6.5 "Akryyli5"€258.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F24987-0000 Säilytyslokero 10-3/4 tuumaa pituus 6-3/4 tuumaa leveä
€650.38 / yksikkö