BEL-ART - SCIENCEWARE F18669-0001 Säilytyslaatikko Valkoinen kirkkaalla etupuolella | AG9QPN 21TT47 / 18669-0001

BEL-ART - SCIENCEWARE F18669-0001 Säilytyslokero, valkoinen, läpinäkyvä etu

Varastossa
Tuote: AG9QPN Malli: F18669-0001Ristiviite: 21TT47 / 18669-0001

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€258.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyslokero
VäriValkoinen, selkeä etuosa
Korkeus7"
Pituus6.5 "
MateriaaliAkryyli
TyyppiAkryyli
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)27.18
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)33.53
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusTyyppiLeveysHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F24987-0000 Säilytyslokero 10-3/4 tuumaa pituus 6-3/4 tuumaa leveys | AG9QPV 21TT72 / 24987-0000 F24987-0000Poista valinta7.75 "10.75 "Beta-turvallinen akryyli6.75 "€650.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18669-0001 Säilytyslokero, valkoinen, läpinäkyvä etu
€258.14 / yksikkö