Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN FILTERS BF7608 Polttoainesuodatin Spin-on | AC2LBC 2KYF8

BALDWIN FILTERS BF7608 Polttoainesuodatin Spin-on

Varastossa
Tuote: AC2LBC Malli: BF7608Ristiviite: 2KYF8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensuodatin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus4 3 / 32 "
Pituus4 3 / 32 "
Dia ulkopuolella.3.031 "
Leveys3.031 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN-SUODATTIMET BF592 Polttoainesuodatin Spin-on / ensisijainen | AC2LDG 2KYN6 BF5924 11 / 32 "4 11 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€21.39
BALDWIN FILTERS BF7538 Polttoainesuodatin Spin-on | AC2LPB 2KZW2 BF75384.375 "4.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€38.24
BALDWIN-SUODATTIMET BF5587-D toissijainen polttoainesuodatin, jossa on tyhjennyskierre | AD3BXX 3XUJ1 BF5587-D6 13 / 32 "6 13 / 32 "3.437 "3.437 "€23.35
BALDWIN-SUODATTIMET BF597 Polttoainesuodattimen linkoava pituus 7 17/32 tuumaa | AD3BXY 3XUJ2 BF5977 17 / 32 "7 17 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€50.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS BF7608 Polttoainesuodatin Spin-on
€17.22 / yksikkö