Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F18788-1600 koeputkiteline Poxygrid(R) puolikokoinen | AG9QMX 21TP97 / 18788-1600

BEL-ART - SCIENCEWARE F18788-1600 koeputkiteline Poxygrid(R) puolikokoinen

Varastossa
Tuote: AG9QMX Malli: F18788-1600Ristiviite: 21TP97 / 18788-1600

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoeputkiteline
VäriVihreä
Korkeus2.5 "
Pituus4 15 / 16 "
MateriaaliEpoksipinnoitettu teräslanka
Leveys3.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)6.67
Laivan pituus (cm)12.07
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F18747-0000 koeputkiteline ilman lankaa 13mm Sininen | AG9QMC 21TP54 / 18747-0000 F18747-0000sininen2.5 "9 7 / 10 "polypropeeni4 1 / 10 "€41.93
BEL-ART - SCIENCEWARE F18747-0003 koeputkiteline ilman lankaa 25mm Sininen | AG9QME 21TP56 / 18747-0003 F18747-0003sininen2.5 "9 7 / 10 "polypropeeni4 1 / 10 "€43.02
BEL-ART - SCIENCEWARE F18746-0003 koeputkiteline ilman lankaa 25mm punainen | AG9QMF 21TP57 / 18746-0003 F18746-0003punainen2.5 "9 7 / 10 "polypropeeni4 1 / 10 "€42.66
BEL-ART - SCIENCEWARE F18745-0003 koeputkiteline ilman lankaa 25mm Valkoinen | AG9QMG 21TP58 / 18745-0003 F18745-0003Valkoinen2.5 "9 7 / 10 "polypropeeni4 1 / 10 "€43.79
BEL-ART - SCIENCEWARE F18788-2000 koeputkiteline Poxygrid(R) puolikokoinen | AG9QMY 21TP98 / 18788-2000 F18788-2000Vihreä2.5 "4 15 / 16 "Epoksipinnoitettu teräslanka4.25 "€65.55
BEL-ART - SCIENCEWARE F18754-0001 koeputkiteline Poxygrid(R) Sininen | AG9QNF 21TR33 / 18754-0001 F18754-0001sininen2.5 "8"Epoksipinnoitettu teräslanka3.62 "€77.31
BEL-ART - SCIENCEWARE F18860-1013 koeputkiteline Pinottava 72 paikkaa | AG9QNH 21TR56 / 18860-1013 F18860-1013Valkoinen4.25 "9.25 "polypropeeni4.437 "€91.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18788-1600 koeputkiteline Poxygrid(R) puolikokoinen
€61.86 / yksikkö