Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U01062.075.0350 kuusiokoloruuvi Grade 5 3/4-16 X 3-1/2, 5PK | AB6ZND 22TA27

APPROVED VENDOR U01062.075.0350 kuusiokoloruuvi, luokka 5 3/4-16 x 3-1/2, 5PK

Varastossa
Tuote: AB6ZND Malli: U01062.075.0350Ristiviite: 22TA27 / 42HF68
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
€23.26 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 4 "-16
Halkaisija3 / 4 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka5
Pään korkeus15 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys1.125 "
Pituus pään alla3.5 "
MateriaaliTeräs
Min. Kierteen pituus1-3 / 4 "
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.75 "
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiLoppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2105
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318159000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U01062.075.0350 kuusiokoloruuvi, luokka 5 3/4-16 x 3-1/2, 5PK
€23.26 /pakkaus