Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F18514-0030 laboratoriotelinepullo, lankaton 30 mm poly | AF6ATN 9UDV2 / 18514-0030

BEL-ART - SCIENCEWARE F18514-0030 laboratoriotelinepullo, lankaton 30 mm poly

Varastossa
Tuote: AF6ATN Malli: F18514-0030Ristiviite: 9UDV2 / 18514-0030

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräX 2 3
Lokeron koko30 mm
OmistaaInjektiopullo ja pullo
Materiaalipolypropeeni
Osastojen lukumäärä6
Aikavälien lukumäärä6
Tyyppi6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallimuodostuueräMateriaaliOsastojen lukumääräTyyppiLeveysHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F18788-1301 Laboratoriohyllyputki 1/2 Koko 21/2 x 4 | AF3RNG 8CKY3 / 187881301 F18788-13016x6KoeputkitelineEpoksipinnoitettu teräslanka36 Paikat-4.187 "€46.23
BEL-ART - SCIENCEWARE F18788-2001 Laboratoriohyllyputki 1/2 Koko 2 7/16 x 4 | AF4GED 8VU33 / 187882001 F18788-20014x5KoeputkitelineEpoksipinnoitettu teräslanka20 Paikat-4.25 "€45.99
BEL-ART - SCIENCEWARE F18514-0025 laboratoriotelinepullo, lankaton 25 mm poly | AF4MWQ 9CNA7 / 185140025 F18514-0025-X 3 4--12-€40.98
BEL-ART - SCIENCEWARE F18788-1601 Laboratoriohyllyputki 1/2 Koko 2 7/16 x 3 | AF4QVQ 9GC65 / 187881601 F18788-16014x6KoeputkitelineEpoksipinnoitettu teräslanka24 Paikat-3.62 "€49.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18514-0030 laboratoriotelinepullo, lankaton 30 mm poly
€42.41 / yksikkö