EAGLE 1683 Ibc Suojausyksikkö 26 tuumaa K 67 tuumaa Pituus | AE2ZKB 5AB20

EAGLE 1683 Ibc Suojayksikkö 26 tuumaa K 67 tuumaa Pituus

Varastossa
Tuote: AE2ZKB Malli: 1683Ristiviite: 5AB20

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,413.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIBC-säiliö
VäriKeltainen
Korkeus26 "
Pituus67 "
Kantavuus10,000 lb
Materiaalipolyeteeni
Vuotokapasiteetti400 gal.
Leveys67 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 99
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)170.18
Laivan leveys (cm)172.72
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Eagle 1683 IBC -suojausyksikkö on ihanteellinen keskisuurten bulkkikonttien turvalliseen säilyttämiseen teollisuusympäristöissä. Se varmistaa ympäristömääräysten noudattamisen estämällä vaaralliset roiskeet ja suojelemalla ympäröivää aluetta mahdolliselta saastumiselta.

Ominaisuudet:

  • Se tarjoaa polyeteeniritilöitä ja lavoja parantamaan kestävyyttä ja kemikaalien kestävyyttä.
  • Siinä on HDPE-rakenne, joka lisää iskun- ja kemikaalinkestävyyttä.
  • Tässä yksikössä on lisäksi alusta, johon mahtuu rummut, joiden leveys on jopa 50 tuumaa.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Eagle 1681 muovinen amme: Tämä amme sopii tuotemerkin 1683 suojayksikköön turvalliseen ja tehokkaaseen säilytykseen. Se tarjoaa säilytystilan suojayksikön sisällä ja siinä on muovirakenne, joka estää vaurioita ja kestää kemikaaleja.
  • Eagle 1682 -kehys: Tämä kehys suojaa muovialtaan ja tarjoaa lisäturvaa ja vahvistusta tuotemerkin suojayksikölle. Siinä on teräsrakenne rakenteen jäykkyyden ja kestävyyden takaamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • EPA
  • SPCC

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miten HDPE-yksiköt ovat parempia kuin teräsyksiköt?

V. HDPE tarjoaa paremman korroosion- ja kemikaalinkestävyyden kuin teräs.

K. Kuinka paljon vuodon estämistä tarvitsen?

V. EPA- ja SPCC-standardien mukaan vuotojen estojärjestelmän on kyettävä sisältämään vähintään 10 % säiliön tilavuudesta.

K. Mikä on vuotojen torjuntajärjestelmä?

A. Vuodontorjuntajärjestelmät suojaavat öljyn, kemikaalien tai muiden vaarallisten materiaalien aiheuttamilta onnettomuuksilta, sairauksilta ja vaarallisilta työolosuhteilta.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon suojausyksikköä valittaessa?

A.

  • Materiaalien yhteensopivuus varastoitujen aineiden kanssa.
  • Kapasiteetti ja mitat tiettyjen konttien sijoittamista varten.
  • Ympäristömääräykset ja vaatimustenmukaisuusvaatimukset.
  • Kestävyys ja iskujen, kemikaalien ja sään kestävyys.
  • Helppo saavutettavuus ja kuljetusmahdollisuudet.

K. Kuinka puhdistan ja huoltan tämän Eagle 1683 IBC -suojausyksikön?

A.

  • Tarkista laite säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
  • Poista mahdolliset roiskeet tai jäämät miedolla pesuaineella tai erikoispuhdistusaineella.
  • Huuhtele laite huolellisesti vedellä ja anna sen kuivua kokonaan ennen uudelleenkäyttöä.
  • Vältä käyttämästä hankaavia materiaaleja tai vahvoja kemikaaleja, jotka voivat vahingoittaa yksikköä.
  • Säilytä suojayksikkö katetussa tilassa suojataksesi sitä ankarilta sääolosuhteilta, kun sitä ei käytetä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräKantavuusHinta
EAGLE 1683D -laskualusta, jossa on tyhjennys 400 gallonaa 1 rumpu | AC6NJR 35U079 1683DKeltainenIBC-säiliö10,000 lb€2,902.42
EAGLE 1683B IBC-säiliöyksikkö, jossa poly-lava - musta tyhjennys, 10000 paunan kuormitettavuus | AG8DVN 1683BKeltainenIBC-säiliö10000 lb€2,440.58
EAGLE 1683BD IBC-säiliöyksikkö, jossa on polyalusta - musta ja tyhjennys, 10000 paunan kuormakorkki | AG8DVP 1683BDMustaPäästöjen estoalusta10000 lb€2,440.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1683 Ibc Suojayksikkö 26 tuumaa K 67 tuumaa Pituus
€3,413.68 / yksikkö