BEL-ART - SCIENCEWARE F11618-0016 Pesupullo Vakioputki 16 Unssia Natural PK12 | AH6BBY 35V602 / 116180016

BEL-ART - SCIENCEWARE F11618-0016 Pesupullo Vakioputki 16 Unssia Natural PK12

Varastossa
Tuote: AH6BBY Malli: F11618-0016Ristiviite: 35V602 / 116180016

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€109.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesupullo
autoklavoitavaEi
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetPoista valinta
Rungon materiaaliLDPE
KehotyyppiLäpikuultava
Koko16 oz.
SulkemisväriValkoinen
Sulkumateriaalipolypropeeni
painamistaEi painatusta
suuKapea
TyyliVakioputki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8392
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)35.56
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokosuuHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F11643-0238 Pullonpesu, tuuletettu 8 unssia - 3 kpl pakkaus | AB6JGJ 21TP61 / 11643-0238 F11643-02388 oz.Leveä€52.37
BEL-ART - SCIENCEWARE F11618-0004 Pesupullo Vakioputki 4 Unssia Natural PK12 | AH6BBX 35V597 / 116180004 F11618-00044 oz.Kapea€94.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F11618-0016 Pesupullo Vakioputki 16 Unssia Natural PK12
€109.58 / yksikkö