Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER PPTCIF02500500-025P kierteen katkaisuruuvi, 1/4-20 kierrekoko, 1/2 tuuman pituus, karkaistu teräs, F-tyyppi, 25PK | CG9VMV 1HA50

GRAINGER PPTCIF02500500-025P kierteen katkaisuruuvi, 1/4-20 kierrekoko, 1/2 tuuman pituus, karkaistu teräs, F-tyyppi, 25PK

Varastossa
Tuote: CG9VMV Malli: PPTCIF02500500-025PRistiviite: 1HA50

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.78 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.492 "
Pään korkeus0.175 "
Head TypeLeipä
Pituus1 / 2 "
MateriaaliKarkaistu teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER PPTCIF02500500-025P kierteen katkaisuruuvi, 1/4-20 kierrekoko, 1/2 tuuman pituus, karkaistu teräs, F-tyyppi, 25PK
€7.78 /pakkaus