BEACON MORRIS TP20-OC90 Outside Corner 90 Vaalea oliivinvihreä | AD8RHG 4LX78

BEACON MORRIS TP20-OC90 Ulkokulma 90 Vaalea oliivinvihreä

Varastossa
Tuote: AD8RHG Malli: TP20-OC90Ristiviite: 4LX78

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€246.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulman ulkopuolella 90 astetta
VäriKevyt oliivinvihreä
Sopii lämmittimiinValmistaja Nro TP20-03, TP20-04, TP20-05, TP20-06, TP20-07, TP20-08
Asennustyyppipinta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.48
Laivan korkeus (cm)54.1
Laivan pituus (cm)58.93
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8514908000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii lämmittimiinHinta
BEACON MORRIS TP14-OC90 Outside Corner 90 Vaalea oliivinvihreä | AE3MAU 5E312 TP14-OC90Valmistaja Nro TP14-03, TP14-04, TP14-05, TP14-06, TP14-07, TP14-08€194.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEACON MORRIS TP20-OC90 Ulkokulma 90 Vaalea oliivinvihreä
€246.58 / yksikkö