BEACON MORRIS TP14-OC90 Outside Corner 90 Vaalea oliivinvihreä | AE3MAU 5E312

BEACON MORRIS TP14-OC90 Ulkokulma 90 Vaalea oliivinvihreä

Varastossa
Tuote: AE3MAU Malli: TP14-OC90Ristiviite: 5E312

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€194.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulman ulkopuolella 90 astetta
VäriKevyt oliivinvihreä
Sopii lämmittimiinValmistaja Nro TP14-03, TP14-04, TP14-05, TP14-06, TP14-07, TP14-08
Asennustyyppipinta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.76
Laivan korkeus (cm)39.62
Laivan pituus (cm)66.8
Laivan leveys (cm)43.69
HS-koodi8514908000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii lämmittimiinHinta
BEACON MORRIS TP20-OC90 Outside Corner 90 Vaalea oliivinvihreä | AD8RHG 4LX78 TP20-OC90Valmistaja Nro TP20-03, TP20-04, TP20-05, TP20-06, TP20-07, TP20-08€246.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEACON MORRIS TP14-OC90 Ulkokulma 90 Vaalea oliivinvihreä
€194.36 / yksikkö