BEACON MORRIS TP14-IC90 Kulman sisäpuoli 90 vaalea oliivinvihreä | AE3MAT 5E311

BEACON MORRIS TP14-IC90 sisäkulma 90 vaalean oliivinvihreä

Varastossa
Tuote: AE3MAT Malli: TP14-IC90Ristiviite: 5E311

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€151.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäkulmassa 90 astetta
VäriKevyt oliivinvihreä
Sopii lämmittimiinValmistaja Nro TP14-03, TP14-04, TP14-05, TP14-06, TP14-07, TP14-08
Asennustyyppipinta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.725
Laivan korkeus (cm)39.62
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)40.13
HS-koodi8514908000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii lämmittimiinHinta
BEACON MORRIS TP20-IC90 Kulman sisäpuoli 90 vaalea oliivinvihreä | AD8RHF 4LX77 TP20-IC90Valmistaja Nro TP20-03, TP20-04, TP20-05, TP20-06, TP20-07, TP20-08€177.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEACON MORRIS TP14-IC90 sisäkulma 90 vaalean oliivinvihreä
€151.15 / yksikkö