BEACON MORRIS TP20-IC90 Kulman sisäpuoli 90 vaalea oliivinvihreä | AD8RHF 4LX77

BEACON MORRIS TP20-IC90 sisäkulma 90 vaalean oliivinvihreä

Varastossa
Tuote: AD8RHF Malli: TP20-IC90Ristiviite: 4LX77

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€177.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäkulmassa 90 astetta
VäriKevyt oliivinvihreä
Sopii lämmittimiinValmistaja Nro TP20-03, TP20-04, TP20-05, TP20-06, TP20-07, TP20-08
Asennustyyppipinta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)54.86
Laivan pituus (cm)66.8
Laivan leveys (cm)43.94
HS-koodi8514908000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii lämmittimiinHinta
BEACON MORRIS TP14-IC90 Kulman sisäpuoli 90 vaalea oliivinvihreä | AE3MAT 5E311 TP14-IC90Valmistaja Nro TP14-03, TP14-04, TP14-05, TP14-06, TP14-07, TP14-08€151.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEACON MORRIS TP20-IC90 sisäkulma 90 vaalean oliivinvihreä
€177.84 / yksikkö