BEACON MORRIS ST1445-05 Höyry- / hydrauliikkalämmitinelementti Teräs 5ft. | AE3MAN 5E307

BEACON MORRIS ST1445-05 Steam/hydronic Heater Element Steel 5ft.

Varastossa
Tuote: AE3MAN Malli: ST1445-05Ristiviite: 5E307

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€465.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSteam / Hydronic Lämmitinelementti
Tulo / lähtö NPT1-1 / 4 "
Pituus5ft.
Maks. Nesteen lämpötila.650-astetta F
Max. Paine660 psi
Lähtö @ 2 PSI -höyryä1600 2250/XNUMX XNUMX BtuH
PutkimateriaaliTeräs
Putken koko1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.65
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)156.21
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8516290090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Fin materiaali (teräs)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
BEACON MORRIS ST1443-03 Höyry- / hydrauliikkalämmitinelementti Teräs 3ft. | AE3MAL 5E305 ST1443-033ft.€275.43
BEACON MORRIS ST1444-04 Höyry / hydraulinen lämmitinelementti Teräs 4ft. | AE3MAM 5E306 ST1444-044ft.€360.89
BEACON MORRIS S144032-0600 Höyry- / vesilämmitinelementti Teräs 6ft. | AE3MAP 5E308 S144032-06006"€563.12
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEACON MORRIS ST1445-05 Steam/hydronic Heater Element Steel 5ft.
€465.18 / yksikkö