BEACON MORRIS ST1444-04 Höyry / hydraulinen lämmitinelementti Teräs 4ft. | AE3MAM 5E306

BEACON MORRIS ST1444-04 Steam/hydronic Heater Element Steel 4ft.

Varastossa
Tuote: AE3MAM Malli: ST1444-04Ristiviite: 5E306

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€360.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSteam / Hydronic Lämmitinelementti
Tulo / lähtö NPT1-1 / 4 "
Pituus4ft.
Maks. Nesteen lämpötila.650-astetta F
Max. Paine660 psi
Lähtö @ 2 PSI -höyryä1600 2250/XNUMX XNUMX BtuH
PutkimateriaaliTeräs
Putken koko1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.89
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8419110000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Fin materiaali (teräs)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
BEACON MORRIS ST1443-03 Höyry- / hydrauliikkalämmitinelementti Teräs 3ft. | AE3MAL 5E305 ST1443-033ft.€275.43
BEACON MORRIS ST1445-05 Höyry- / hydrauliikkalämmitinelementti Teräs 5ft. | AE3MAN 5E307 ST1445-055ft.€465.18
BEACON MORRIS S144032-0600 Höyry- / vesilämmitinelementti Teräs 6ft. | AE3MAP 5E308 S144032-06006"€563.12
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEACON MORRIS ST1444-04 Steam/hydronic Heater Element Steel 4ft.
€360.89 / yksikkö