BEACON MORRIS S144032-0600 Höyry- / vesilämmitinelementti Teräs 6ft. | AE3MAP 5E308

BEACON MORRIS S144032-0600 Höyry/hydroninen lämmityselementti Teräs 6ft.

Tuote: AE3MAP Malli: S144032-0600Ristiviite: 5E308
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€563.12 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSteam / Hydronic Lämmitinelementti
Tulo / lähtö NPT1-1 / 4 "
Pituus6"
Maks. Nesteen lämpötila.650-astetta F
Max. Paine660 psi
Lähtö @ 2 PSI -höyryä1600 2250/XNUMX XNUMX BtuH
PutkimateriaaliTeräs
Putken koko1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.65
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)202.69
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8516100040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Fin materiaali (teräs)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
BEACON MORRIS ST1443-03 Höyry- / hydrauliikkalämmitinelementti Teräs 3ft. | AE3MAL 5E305 ST1443-033ft.€275.43
BEACON MORRIS ST1444-04 Höyry / hydraulinen lämmitinelementti Teräs 4ft. | AE3MAM 5E306 ST1444-044ft.€360.89
BEACON MORRIS ST1445-05 Höyry- / hydrauliikkalämmitinelementti Teräs 5ft. | AE3MAN 5E307 ST1445-055ft.€465.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEACON MORRIS S144032-0600 Höyry/hydroninen lämmityselementti Teräs 6ft.
€563.12 / yksikkö