BAYHEAD UT-8 HARMAA harmaa kuutioauto 10 kuutiojalkaa 400 paunaa Lataa | AF3PZK 8ARC6

BAYHEAD UT-8 GREY Grey Cube Truck 10 kuutiojalkaa 400 Lb. Ladata

Varastossa
Tuote: AF3PZK Malli: UT-8 GREYRistiviite: 8ARC6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€607.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuutioauto
Bushelin kapasiteetti8 holkkia
Pyörä Dia.3"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
VäriHarmaa
KehysmateriaaliTeräs
Kantavuus400 lb
Materiaalipolyeteeni
Valinnainen kansiPBL-8
Kokonaiskorkeus27 "
Kokonaispituus36.25 "
kokonaisleveys24.25 "
tilavuus10 cu. ft.
Tilavuus3/8 ov. yd.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.24
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörä Dia.VäriKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveystilavuusHinta
BAYHEAD UT-30 harmaa kuorma-auto 37-3 / 8 kuutiojalkaa 1000 lb. Lataa | AD9QFZ 4UCA5 UT-305"Harmaa1000 lb42 "71 "43 "37-3 / 8 ov. ft.€1,776.25
BAYHEAD UT-8 WHITE White Cube Truck 10 kuutiojalkaa 400 Lb. Lataa | AF3PZL 8ARC8 UT-8 VALKOINEN3"Valkoinen400 lb27 "36.25 "24.25 "10 cu. ft.€607.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAYHEAD UT-8 GREY Grey Cube Truck 10 kuutiojalkaa 400 Lb. Ladata
€607.86 / yksikkö