BAYHEAD UT-30 harmaa kuorma-auto 37-3 / 8 kuutiojalkaa 1000 lb. Lataa | AD9QFZ 4UCA5

BAYHEAD UT-30 Grey Truck 37-3/8 kuutiojalkaa 1000 Lb. Ladata

Varastossa
Tuote: AD9QFZ Malli: UT-30Ristiviite: 4UCA5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,776.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuutioauto
Bushelin kapasiteetti30 holkkia
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
VäriHarmaa
KehysmateriaaliTeräs
Kantavuus1000 lb
Materiaalipolyeteeni
Kokonaiskorkeus42 "
Kokonaispituus71 "
kokonaisleveys43 "
tilavuus37-3 / 8 ov. ft.
Tilavuus1-3 / 8 ov. yd.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 65.77
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)180.34
Laivan leveys (cm)109.22
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörä Dia.VäriKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveystilavuusHinta
BAYHEAD UT-8 HARMAA harmaa kuutioauto 10 kuutiojalkaa 400 paunaa Lataa | AF3PZK 8ARC6 UT-8 HARMAA3"Harmaa400 lb27 "36.25 "24.25 "10 cu. ft.€607.86
BAYHEAD UT-8 WHITE White Cube Truck 10 kuutiojalkaa 400 Lb. Lataa | AF3PZL 8ARC8 UT-8 VALKOINEN3"Valkoinen400 lb27 "36.25 "24.25 "10 cu. ft.€607.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAYHEAD UT-30 Grey Truck 37-3/8 kuutiojalkaa 1000 Lb. Ladata
€1,776.25 / yksikkö