BAYHEAD 3.0 LID Tilt Truck Duty Grey sopii 81 kuutiojalalle | AD9QGZ 4UCF1

BAYHEAD 3.0 KANNEN kallistettava kuorma-auton kansi harmaa Sopii 81 kuutiojalalle

Varastossa
Tuote: AD9QGZ Malli: 3.0 LIDRistiviite: 4UCF1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€456.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKallistettava kuorma-auton kansi
VäriHarmaa
Sopii kontin kokoon81 cu. ft.
Kannen tyyppisaranoitu
MateriaaliPoly
Kokonaiskorkeus3"
Kokonaispituus81 "
kokonaisleveys56 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)147.32
HS-koodi8716905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii kontin kokoonKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
BAYHEAD 1/3 LID Tilt Truck Duty Grey sopii 9 kuutiojalalle | AD9QGM 4UCC9 1/3 KANSI9 cu. ft.2.25 "48 "26 "€232.82
BAYHEAD 1.7 LID Tilt Truck Duty Grey sopii 45-9 / 10 kuutiometriä | AD9QGR 4UCE3 1.7 KANSI45-9 / 10 ov. ft.2.25 "74 "40 "€336.05
BAYHEAD 2.2 LID Tilt Truck Duty Grey sopii 59-2 / 5 kuutiometriä | AD9QGW 4UCE7 2.2 KANSI59-2 / 5 ov. ft.3"74 "51 "€347.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAYHEAD 3.0 KANNEN kallistettava kuorma-auton kansi harmaa Sopii 81 kuutiojalalle
€456.37 / yksikkö