BAYHEAD 1.7 LID Tilt Truck Duty Grey sopii 45-9 / 10 kuutiometriä | AD9QGR 4UCE3

BAYHEAD 1.7 KANNEN kallistettava kuorma-auton kansi harmaa sopii 45-9/10 kuutiojalalle

Varastossa
Tuote: AD9QGR Malli: 1.7 LIDRistiviite: 4UCE3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€294.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKallistettava kuorma-auton kansi
VäriHarmaa
Sopii kontin kokoon45-9 / 10 ov. ft.
Kannen tyyppisaranoitu
MateriaaliPoly
Kokonaiskorkeus2.25 "
Kokonaispituus74 "
kokonaisleveys40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.61
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)106.68
HS-koodi8716905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii kontin kokoonKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
BAYHEAD 1/3 LID Tilt Truck Duty Grey sopii 9 kuutiojalalle | AD9QGM 4UCC9 1/3 KANSI9 cu. ft.2.25 "48 "26 "€204.79
BAYHEAD 2.2 LID Tilt Truck Duty Grey sopii 59-2 / 5 kuutiometriä | AD9QGW 4UCE7 2.2 KANSI59-2 / 5 ov. ft.3"74 "51 "€342.63
BAYHEAD 3.0 LID Tilt Truck Duty Grey sopii 81 kuutiojalalle | AD9QGZ 4UCF1 3.0 KANSI81 cu. ft.3"81 "56 "€462.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAYHEAD 1.7 KANNEN kallistettava kuorma-auton kansi harmaa sopii 45-9/10 kuutiojalalle
€294.25 / yksikkö