BAYHEAD 1/3 LID Tilt Truck Duty Grey sopii 9 kuutiojalalle | AD9QGM 4UCC9

BAYHEAD 1/3-kannen kallistettava kuorma-auton kansi harmaa Sopii 9 kuutiojalalle

Varastossa
Tuote: AD9QGM Malli: 1/3 LIDRistiviite: 4UCC9

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€232.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKallistettava kuorma-auton kansi
VäriHarmaa
Sopii kontin kokoon9 cu. ft.
Kannen tyyppisaranoitu
MateriaaliPoly
Kokonaiskorkeus2.25 "
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi8716905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii kontin kokoonKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
BAYHEAD 1.7 LID Tilt Truck Duty Grey sopii 45-9 / 10 kuutiometriä | AD9QGR 4UCE3 1.7 KANSI45-9 / 10 ov. ft.2.25 "74 "40 "€336.05
BAYHEAD 2.2 LID Tilt Truck Duty Grey sopii 59-2 / 5 kuutiometriä | AD9QGW 4UCE7 2.2 KANSI59-2 / 5 ov. ft.3"74 "51 "€347.17
BAYHEAD 3.0 LID Tilt Truck Duty Grey sopii 81 kuutiojalalle | AD9QGZ 4UCF1 3.0 KANSI81 cu. ft.3"81 "56 "€456.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAYHEAD 1/3-kannen kallistettava kuorma-auton kansi harmaa Sopii 9 kuutiojalalle
€232.82 / yksikkö