Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BAW PLASTICS VE9X12YELLS Kirjekuori 12 x 9 tuuman keltainen vinyyli - 10 kpl pakkaus | AF6CUX 9WXD4

BAW PLASTICS VE9X12YELLS kirjekuori 12 x 9 tuumaa keltainen vinyyli - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF6CUX Malli: VE9X12YELLSRistiviite: 9WXD4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirjekuori
VäriKeltainen
Korkeus12 "
MateriaaliVinyyli
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5355
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi3926903500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
BAW PLASTICS VE5X7YELLS Kirjekuori 7 x 5 tuuman keltainen vinyyli - 10 kpl pakkaus | AF4JHH 8Y907 VE5X7YELLS7"5"€35.78
BAW PLASTICS VE3X6YELLS Kirjekuori 6 x 3 tuuman keltainen vinyyli - 10 kpl pakkaus | AF6CKW 9WLX5 VE3X6YELLS6"3"€29.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAW PLASTICS VE9X12YELLS kirjekuori 12 x 9 tuumaa keltainen vinyyli - 10 kpl pakkaus
€19.32 / yksikkö